曜日別特売
7447722473 リードインダクタ 47000 μH 6mA 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK 62071225

リードインダクタ 47000 μH 6mA 1セット 140個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(140個)注文コード62071225品番7447722473
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:47000 μH●最大直流電流:6mA●最大直流抵抗:112000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:220kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする