曜日別特売
No.7 CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ マルエム[理化学・容器] 62071258

No.7 CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ マルエム[理化学・容器] 62071258
No.7 CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ マルエム[理化学・容器] 62071258

CCスクリュー管 褐色 イエローキャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)50
内容量1箱(50本)注文コード62071258品番No.7
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

天面がフラットなため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。

容量(mL)50材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート色(キャップ)イエロー仕様コード番号: 0101-1937アズワン品番3-4948-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする