WURTH ELEKTRONIK
リードインダクタ 8.2 μH 10A 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
62071390
品番
74441521082
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番
65-7111-91