曜日別特売
SQP10AJB-1K2 リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO 62071460

リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62071460品番SQP10AJB-1K2
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする