曜日別特売
SQP10AJB-1K リード線形抵抗器 10W 1kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEO 62071627

リード線形抵抗器 10W 1kΩ 5% 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード62071627品番SQP10AJB-1K
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Yageo SQP シリーズ 1 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
Yageo SQP シリーズ 1 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V。

仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6947-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする