曜日別特売
SQP10AJB-220R リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO 62071654

リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62071654品番SQP10AJB-220R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする