SQP10AJB-330R リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO 62071697

リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62071697品番SQP10AJB-330R
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
仕様●抵抗:330Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする