HPCR0819AK220RST リード線形抵抗器 2W 220Ω 10% 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62072065

リード線形抵抗器 2W 220Ω 10% 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード62072065品番HPCR0819AK220RST
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6935-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする