曜日別特売
CAL-E-307-BK 卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ ジャストコーポレーション 62072529

 

CAL-E-307-BK 卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ ジャストコーポレーション 62072529
CAL-E-307-BK 卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ ジャストコーポレーション 62072529
CAL-E-307-BK 卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ ジャストコーポレーション 62072529
CAL-E-307-BK 卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ ジャストコーポレーション 62072529

卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース 本体名入れスペース付き(はがきサイズ) 紙製タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット(100個)注文コード62072529品番CAL-E-307-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

環境にやさしいリサイクル紙で出来た紙ケースです。
エコマーク認定!古紙70%以上使用した環境に優しいクラフトカレンダー。(※茶のみ)
背面に切り込み加工が施されており、名刺やカレンダーなどを差し込んでセットすることができます。

用途ノベルティや企業販促用にも最適です。仕様古紙パルプ配合率約50%のリサイクル紙材質山恭ブラック350gブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×125×54適合サイズはがきサイズ(148×100)推奨用紙設定マットコート135k/7枚
注意
※本体は無地品となりまして、名入れスペースへの名入れ印刷はお客様にてご対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
全国数量1000以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1000以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,750/税込3,025
沖縄地方数量1000以上のご注文(同一注文コードにつき)2,750/税込3,025
離島数量1につき2,750/税込3,025
離島数量1000以上のご注文(同一注文コードにつき)2,750/税込3,025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする