SQP500JB-1K8 リード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEO 62072607

リード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62072607品番SQP500JB-1K8
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

Yageo SQP シリーズ 1.8 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
Yageo SQP シリーズ 1.8 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V。

仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする