アズワン
ESD洗浄瓶 CEシリーズ
商品レビューを投稿する
容量(mL)
250
250
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62072624
品番
CE-815-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
材質
本体/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
(底径×高さ)約Φ51×226
色
青
容量(mL)
250
表面抵抗値(Ω)
10E11以下
アズワン品番
3-7685-01