曜日別特売
SQP500JB-33R リード線形抵抗器 5W 33Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO 62072729

リード線形抵抗器 5W 33Ω 5% 1箱 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(900個)注文コード62072729品番SQP500JB-33R
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする