曜日別特売
BMSC0200617 リザーバー 12レーン 240ml BMSC0200617シリーズ ビーエム機器 62073000

リザーバー 12レーン 240ml BMSC0200617シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1個(5枚)注文コード62073000品番BMSC0200617
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

リザーバー 12レーン
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
ハイスループット対応
数字の印字付
リムによりシールがしっかり密着

仕様●容量:20ml(最大22ml)●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3823-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする