ビーエム機器
リザーバー 12レーン 48ml A-12シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個×10枚)
1個(10枚)
1セット(10個×10枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個×10枚)
注文コード
62073070
品番
A-12
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
8レーン:48ml(1レーン4ml)
12連マルチチャンネルピペットに最適
G滅菌済・個装
12連マルチチャンネルピペットに適しています。
仕様
●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:48ml(1レーン4ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
アズワン品番
65-3800-01