ビーエム機器
リザーバー 12レーン 60ml B-0819-1シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(4個×8枚)
1セット(4個×8枚)
1個(8枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×8枚)
注文コード
62073088
品番
B-0819-1
参考基準価格(税別)
¥110,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
12レーン:60ml(1レーン5ml)
8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に最適
G滅菌済・個装
8連マルチチャンネルピペット(8ch, 12ch)に適しています。
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):129.0x59.0x33.5mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3800-96