390012 リザーバー 12レーン 84ml 390012シリーズ Porvair 62073106

リザーバー 12レーン 84ml 390012シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(25枚)注文コード62073106品番390012
参考基準価格(税別)¥72,400販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

12レーン:84ml(1レーン:7ml)
マイクロプレート形状の12レーンリザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:7ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする