ビーエム機器
リザーバー 16レーン 62.4ml R16F01Sシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1セット(4個×20枚)
1セット(4個×20枚)
1個(20枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×20枚)
注文コード
62073124
品番
R16F01S
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
16レーン:62.4ml(1レーン3.9ml)
マイクロプレート形状の16レーンリザーバー
96ウェル同時分注装置に最適
HTSワークステーションに対応
G滅菌済・個装
96ウェル同時分注装置に適しています。
仕様
●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:62.4ml(1レーン3.9ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm
アズワン品番
65-3840-29