BIOLOGIX
リザーバー 1レーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(100枚)
1個(800枚)
1個(50枚)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
62073185
品番
25-0051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,200
仕様
●100枚(1×100pk)●1レーン:55ml●底形状:V底●材質:P.S●色:ホワイト●1枚ずつの個別包装・ガンマ線滅菌済●寸法●▼A(mm):105.9●▼B(mm):138.3●▼C(mm):149●▼D(mm):39.4●▼E(mm):54.5●▼F(mm):65.2●▼G(mm):26.2●▼H:108°●▼I:97°●▼J:84°
アズワン品番
65-3770-58