BM8093-11 リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ Thermo Fisher Scientific 62073280

リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(100枚)
内容量1個(100枚)注文コード62073280品番BM8093-11
参考基準価格(税別)¥17,480販売価格(税込)¥19,227
販売価格(税別)
17,479

1レーン:25ml
コンパクトなスタンダードリザーバー
マルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に最適
マルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に適しています。G滅菌済。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白アズワン品番65-3806-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする