ビーエム機器
リザーバー 1レーン 50ml 個装滅菌済 BM-0852-5シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(50枚)
1セット(4個×50枚)
1個(50枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
62073325
品番
BM-0852-5
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
1レーン:50ml
大容量50mlのスタンダードタイプです。
サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。
電子滅菌済・個別包装
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:50ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x82.5x29mm●色:白
アズワン品番
65-3802-96