Porvair
リザーバー 24レーン 84ml 390018シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個(25枚)
注文コード
62073544
品番
390018
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
24レーン:84ml(1レーン:3.5ml)
マイクロプレート形状の24レーンリザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:84ml(1レーン:3.5ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3781-33