Thermo Fisher Scientific
リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(100枚)
1個(50枚)
1個(100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
62073578
品番
BM8095
参考基準価格(税別)
¥17,480
販売価格(税込)
¥19,227
販売価格(税別)
¥
17,479
バスケットに入れる
2レーン:25ml
2レーンに分かれているのでそれぞれを8チャンネルピペット用、シングルチャンネルピペット用と使い分けることができます。
内側に容量目印、倒れにくい足部
G滅菌済。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml(分割使用時:9ml & 8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
アズワン品番
65-3806-20