曜日別特売
- マイプロテインバーチョコレート味 マイプロテイン 62073615

一括表示

- マイプロテインバーチョコレート味 マイプロテイン 62073615
- マイプロテインバーチョコレート味 マイプロテイン 62073615
- マイプロテインバーチョコレート味 マイプロテイン 62073615
- マイプロテインバーチョコレート味 マイプロテイン 62073615

マイプロテインバーチョコレート味

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(43g×72本)
内容量1セット(43g×72本)注文コード62073615品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,018
販売価格(税別)
12,980

イギリス発の大人気ブランド「マイプロテイン」のプロテインバーです。【マイプロテイン】マイプロテインはイギリスを代表するスポーツ栄養食品ブランドで、世界70か国以上で展開しています【タンパク質】1本でタンパク質15.6gが摂れるとともに、大豆パフの使用をして食べ応えも抜群なプロテインバーです。【カロリー】1本あたり183 kcalで、運動前後だけではなく、毎日の生活におやつとして取り入れることで、不足しがちなタンパク質* を気軽に補えます。*厚生労働省が2019年発表した「国民健康・栄養調査報告」によると(※1)、多くの世代でタンパク質の平均摂取量が、同省が「日本人の食事摂取基準」(2020年版)にて目標としている摂取量を下回っているという結果が出ています(※2)。(※1)出典:令和元年国民健康・栄養調査報告 (※2)出典:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html)

用途本品製造工場では、卵、小麦を含む製品を製造しています。(特定原材料8品目対象) チョコレートは高温になると油脂分が溶け、冷えると白く固まることがあります。風味は劣りますが、召し上がってもさしつかえありません。 開封後はお早めにお召し上がりください。
注意
※直射日光高温多湿を避け、28℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする