390015 リザーバー 6レーン 282ml 390015シリーズ Porvair 62073657

リザーバー 6レーン 282ml 390015シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1個(25枚)注文コード62073657品番390015
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

6レーン:282ml(1レーン:47ml)
大容量のディープウェルプレート形状 6レーンリザーバー
1レーン内が回収しやすいように3つのV底構造
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:282ml(1レーン:47ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする