ビーエム機器
リザーバー 8レーン 40ml A-08シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(10枚)
1個(10枚)
1セット(10個×10枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
62073675
品番
A-08
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
8レーン:40ml(1レーン5ml)
8連マルチチャンネルピペットに最適
G滅菌済・個装
8連マルチチャンネルピペットに適しています。
仕様
●オートクレーブ不可●材質:P.E●容量:40ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):125.5x84.5x12.3mm●色:白
アズワン品番
65-3799-95