ビーエム機器
リザーバー 8レーン 64ml R08R01Sシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個(20枚)
1個(20枚)
1セット(4個×20枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
62073700
品番
R08R01S
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥15,169
販売価格(税別)
¥
13,790
バスケットに入れる
8レーン:64ml(1レーン:8ml)
マイクロプレート形状の8レーンリザーバー
HTSワークステーションに対応
G滅菌済・個装
仕様
●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
アズワン品番
65-3840-24