ビーエム機器
リザーバー 8レーン 64ml R08R02Sシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1セット(4個×20枚)
1個(20枚)
1セット(4個×20枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×20枚)
注文コード
62073727
品番
R08R02S
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
8レーン:64ml(1レーン:8ml)
マイクロプレート形状の8レーンリザーバー
HTSワークステーションに対応
G滅菌済・個装
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:64ml(1レーン:8ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x15.0mm●色:クリア
アズワン品番
65-3840-27