曜日別特売
WTC-1200RPD ワーテックロールバーセット サカエ 62073947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTC-1200RPD ワーテックロールバーセット サカエ 62073947
WTC-1200RPD ワーテックロールバーセット サカエ 62073947

ワーテックロールバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
適合作業台間口W1200mm用
内容量1個注文コード62073947品番WTC-1200RPD
参考基準価格(税別)¥39,110販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

カスタマイズ作業台ワーテック用ロールバーセットです。

仕様梱包材サイズ外形420Φ、W900mmまで適合作業台間口W1200mm用質量(kg)5均等耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ロール芯材内径は40Φmm以上を使用してください。芯材無しのロールは使用不可です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする