曜日別特売
CSP-7583HTSEBP CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段/キャスターバンパー付) サカエ 62075268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP-7583HTSEBP CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段/キャスターバンパー付) サカエ 62075268
CSP-7583HTSEBP CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段/キャスターバンパー付) サカエ 62075268
CSP-7583HTSEBP CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段/キャスターバンパー付) サカエ 62075268
CSP-7583HTSEBP CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段/キャスターバンパー付) サカエ 62075268
CSP-7583HTSEBP CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段/キャスターバンパー付) サカエ 62075268

CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段/キャスターバンパー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
グリーン
奥行(mm)500
間口(mm)750
内容量1台注文コード62075268品番CSP-7583HTSEBP
参考基準価格(税別)¥47,170販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。
ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様キャスターバンパー付質量(kg)22グリーン高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)スチール材質(車輪)サイレントエラストマー奥行(mm)500間口(mm)750段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする