曜日別特売
TKA-159MW 軽量高さ調整作業台(TKAタイプ/耐荷重150kg/メラミン天板/H600~900) サカエ 62075539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKA-159MW 軽量高さ調整作業台(TKAタイプ/耐荷重150kg/メラミン天板/H600~900) サカエ 62075539
TKA-159MW 軽量高さ調整作業台(TKAタイプ/耐荷重150kg/メラミン天板/H600~900) サカエ 62075539
TKA-159MW 軽量高さ調整作業台(TKAタイプ/耐荷重150kg/メラミン天板/H600~900) サカエ 62075539
TKA-159MW 軽量高さ調整作業台(TKAタイプ/耐荷重150kg/メラミン天板/H600~900) サカエ 62075539
TKA-159MW 軽量高さ調整作業台(TKAタイプ/耐荷重150kg/メラミン天板/H600~900) サカエ 62075539

軽量高さ調整作業台(TKAタイプ/耐荷重150kg/メラミン天板/H600~900)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)900
内容量1台注文コード62075539品番TKA-159MW
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

高さ600mm~900mmにて任意の高さ調整が可能です。
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。美観性も高く、作業環境の向上に貢献します。
天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。
スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。質量(kg)35高さ(mm)600~900材質(本体)スチール奥行(mm)900間口(mm)1500材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)150色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×19色(脚部)パールホワイト
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする