RMU-8300 ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 62075785

RMU-8300 ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 62075785
RMU-8300 ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 62075785
RMU-8300 ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 62075785
RMU-8300 ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 62075785
RMU-8300 ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 62075785

ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
カーキ
内容量1足注文コード62075785品番RMU-8300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ゆったり胴太設計の防寒ブーツです。8mmウレタン裏布、起毛インソール入りで暖かく、防滑性の高いアウトソール意匠を採用しています。

用途積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など材質ラバーカーキサイズXLサイズ(cm)28標準質量(g/片足)約830
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする