オカモト[安全靴・作業靴]
ゆったり胴太 8mmウレタン入り防寒ブーツ
商品レビューを投稿する
サイズ(cm)
26
28
25
色
オレンジ
カーキ
オレンジ
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62075810
品番
RMU-8300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
ゆったり胴太設計の防寒ブーツです。8mmウレタン裏布、起毛インソール入りで暖かく、防滑性の高いアウトソール意匠を採用しています。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
材質
ラバー
色
オレンジ
サイズ
L
サイズ(cm)
26
標準質量(g/片足)
約830
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。