曜日別特売
RC2512JK-071K8L SMDレジスタ 1.8kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO 62077988

SMDレジスタ 1.8kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード62077988品番RC2512JK-071K8L
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:1.8kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7011-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする