KOA
SMDレジスタ 1.8Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
62078085
品番
SG73P1JTTD1R80F
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W
アズワン品番
65-7066-28