曜日別特売
259CFR ファイバーチップピンセット CFRシリーズ Ideal-Tek 62078529

ファイバーチップピンセット CFRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-1613-03
内容量1本注文コード62078529品番259CFR
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

先端の交換が可能です

材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー全長(mm)130先端径(mm)(チップ)0.5耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)アズワン品番4-1613-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする