RC1210FR-07100KL SMDレジスタ 100kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入 YAGEO 62078828

SMDレジスタ 100kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード62078828品番RC1210FR-07100KL
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

この Yageo 100 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
この Yageo 100 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6999-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする