曜日別特売
ERJD1CJR100U SMDレジスタ 100mΩ 1020 2W 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック) 62079004

SMDレジスタ 100mΩ 1020 2W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2W注文コード62079004品番ERJD1CJR100U
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±5%●定格電力:2Wアズワン品番65-6942-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする