Panasonic(パナソニック)
SMDレジスタ 100mΩ 1020 2W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W
注文コード
62079020
品番
ERJD1CFR100U
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:2W
アズワン品番
65-6940-94