曜日別特売
RT0603BRD07100RL SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO 62079248

SMDレジスタ 100Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62079248品番RT0603BRD07100RL
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

Yageo 100o 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
Yageo 100o 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7001-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする