TKH45P100RFE-TR SMDレジスタ 100Ω TO-252 45W 1セット 5個入 ARCOL(OHMITE) 62079686

SMDレジスタ 100Ω TO-252 45W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード62079686品番TKH45P100RFE-TR
参考基準価格(税別)¥9,010販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6964-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする