曜日別特売
ERA2ARB103X SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック) 62079966

SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード62079966品番ERA2ARB103X
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

金属皮膜(薄膜)チップ抵抗器、高信頼性型高い信頼性: 高温、高湿環境下で安定した性能(85℃ 85 %RH定格負荷、カテゴリ温度範囲: 55 → +155℃) 高い精度: 低い抵抗値許容差と抵抗温度計数 高性能: 低電流ノイズ、優れた直線性
金属皮膜(薄膜)チップ抵抗器、高信頼性型高い信頼性: 高温、高湿環境下で安定した性能(85℃ 85 %RH定格負荷、カテゴリ温度範囲: 55 → +155℃) 高い精度: 低い抵抗値許容差と抵抗温度計数 高性能: 低電流ノイズ、優れた直線性。

仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7004-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする