MCU08050D1002BP500 SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY 62080246

SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.12W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード62080246品番MCU08050D1002BP500
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自動車 テスト / 測定機器 医療機器 産業機器。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.12W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7155-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする