TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
SMDレジスタ 10kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
62080465
品番
350210KFT
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番
65-6946-43