曜日別特売
PE0805FRM470R01L SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入 YAGEO 62080639

SMDレジスタ 10mΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード62080639品番PE0805FRM470R01L
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - セラミック基板の金属フィルムで鉛フリー終端を備えた低 TCR です。AEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質はありません 電流検出に適用される低抵抗
10 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - セラミック基板の金属フィルムで鉛フリー終端を備えた低 TCR です。AEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質はありません 電流検出に適用される低抵抗。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7006-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする