YAGEO
SMDレジスタ 10mΩ 1206 3216M 0.5W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
62080684
品番
PE1206FRM7W0R01L
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-6993-84