曜日別特売
RC2512JK-0710RL SMDレジスタ 10Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO 62081199

SMDレジスタ 10Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 W注文コード62081199品番RC2512JK-0710RL
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6993-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする