曜日別特売
TLRP2B10DR012FTD SMDレジスタ 12000mΩ 1206 3216M 1W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62081734

SMDレジスタ 12000mΩ 1206 3216M 1W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62081734品番TLRP2B10DR012FTD
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7021-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする