YAGEO
SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5000個)
アズワン品番
65-6994-98
注文コード
62082459
品番
RC1206FR-07120RL
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
アズワン品番
65-6994-98