曜日別特売

SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 - YAGEO
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
内容量
1セット(5000個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62082416RC1206FR-07150RL65-7000-14
7,980
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082434RC1206FR-07330KL65-7009-26
7,970
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082459RC1206FR-07120RL65-6994-98
7,980
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082468RC1206FR-0710KL65-7004-34
7,970
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082477RC1206FR-07330RL65-6998-42
7,980
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082486RC1206FR-07120KL65-6994-40
7,980
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082495RC1206FR-07110RL65-6991-75
7,970
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082504RC1206FR-073K3L65-6984-53
7,970
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082520RC1206FR-07390KL65-6983-91
7,980
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
62082450RC1206FR-0730KL65-6982-89
7,030
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
62082425RC1206FR-07270KL65-7004-81
7,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする