曜日別特売
RC1206FR-07330RL SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO 62082477

SMDレジスタ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
アズワン品番
65-6998-42
注文コード
62082477
品番
RC1206FR-07330RL
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 W
アズワン品番
65-6998-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする